text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer s 16 h 160 r ficha


Referência 59189FIS
Cor Cinza
Tipo Bujão de ancoragem universal
Com parafuso Não
Comprimento (m) 160
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 16
Profundidade do furo (mm) 180
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Cinza
Tipo Bujão de ancoragem universal
Com parafuso Não
Comprimento (m) 160
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 16
Profundidade do furo (mm) 180
Adequado para betão com gás Não
Adequado para parafuso de autocarro Sim
Com rebordo Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Adequado para pedra natural Sim
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos Não
Adequado para placas de gesso cartonado Não
Adequado para madeira Não
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Não
Instalação espaçada Não
Adequado para betão celular Não
Adequado para fibra/chipboard Não
Adequado para tijolo maciço Sim
Adequado para tijolo de perfuração vertical Não
Marca Fischer
Peso por peça (g) 15.984
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications.
  • Allowable load includes the safety factor 1,4.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Código pautal

Números do artigo

Referência 59189FIS
EAN 4006209591895
UBB 500616763628
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 59189
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.