text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer s 14 h 230 r ficha


Referência
Cor Cinza
Tipo Bujão de ancoragem universal
Com parafuso Não
Comprimento (m) 230
Comprimento (m) 230
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 14
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Cinza
Tipo Bujão de ancoragem universal
Com parafuso Não
Comprimento (m) 230
Comprimento (m) 230
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 14
Profundidade do furo (mm) 240
Adequado para betão com gás Não
Adequado para parafuso de autocarro Sim
Com rebordo Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Adequado para pedra natural Sim
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos Não
Adequado para placas de gesso cartonado Não
Adequado para madeira Não
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Não
Instalação espaçada Não
Adequado para betão celular Não
Adequado para fibra/chipboard Não
Adequado para tijolo maciço Sim
Adequado para tijolo de perfuração vertical Não
Marca Fischer
Peso por peça (g) 914
Código pautal

Números do artigo

Referência 63255.230.001
EAN 4006209521786
UBB 500729317239
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 52178

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.