text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg m30x380 r haste roscada


Referência 90726FIS
Tipo Dobra rígida
Comprimento (m) 380
Tamanho da rosca (métrica) 30
Diâmetro do furo (mm) 35
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 120
Com cápsula de resina Não
Marca Fischer
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Tipo Dobra rígida
Comprimento (m) 380
Tamanho da rosca (métrica) 30
Diâmetro do furo (mm) 35
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 120
Com cápsula de resina Não
Marca Fischer
Material Aço inoxidável
Aprovação ETA Yes
Peso por peça (g) 2124
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Código pautal

Números do artigo

Referência 90726FIS
EAN 4006209907269
UBB 500616787312
UNSPSC 31161601
Artigo do fabricante nr 90726
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.