text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg m27x340 r haste roscada


Referência 90725FIS
Tipo Dobra rígida
Comprimento (m) 340
Tamanho da rosca (métrica) 27
Diâmetro do furo (mm) 32
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 108
Com cápsula de resina Não
Marca Fischer
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Tipo Dobra rígida
Comprimento (m) 340
Tamanho da rosca (métrica) 27
Diâmetro do furo (mm) 32
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 108
Com cápsula de resina Não
Marca Fischer
Material Aço inoxidável
Aprovação ETA Yes
Peso por peça (g) 1564
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Código pautal

Números do artigo

Referência 90725FIS
EAN 4006209907252
UBB 500616787239
UNSPSC 31161601
Artigo do fabricante nr 90725
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.