text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg 16x90 m10 i r haste roscada interna


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Tipo Com rosca interna
Comprimento (m) 90
Material Aço
Tamanho da rosca (métrica) 10
Diâmetro do furo (mm) 18
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 90
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Tipo Com rosca interna
Comprimento (m) 90
Material Aço
Tamanho da rosca (métrica) 10
Diâmetro do furo (mm) 18
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 90
Com cápsula de resina Não
Marca Fischer
Marca Fischer
Material Aço inoxidável
Aprovação ETA Yes
Peso por peça (g) 128.53
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.
Código pautal

Números do artigo

Referência 50566FIS
EAN 4006209505663
UBB 500616749460
UNSPSC 31161601
Artigo do fabricante nr 50566

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.