text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer pa 4 m8/25 fixação em latão


O fixador de latão fischer PA 4 é um fixador especial para a fixação de parafusos métricos em materiais de construção de painéis finos. A fixação de latão é colocada na instalação pré-posicionada. Quando se introduz o parafuso, o tampão expande-se e fixa-se no material de construção. O fixador de latão fischer PA 4 é ideal para fixar puxadores, cantoneiras ou lâmpadas em materiais de painéis de madeira, placas de plástico e também em concreto, tijolo maciço e tijolo sílico-calcário maciço.

Referência
Proteção da superfície Outro
Tipo de rosca Métrico
Material Latão
Endurecida Não
Marca Fischer
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Proteção da superfície Outro
Tipo de rosca Métrico
Material Latão
Endurecida Não
Marca Fischer
Material Latão
Rosca Métrica
Tipo nº. PA 4
Peso por peça (g) 8
Info
  • Comprimento min. parafuso = comprimento da bucha + espessura do obejcto a fixar.
  • Carga admissivel (kN) para uma bucha, válida para parafusos maquinados com valores especificos de rosca.
  • Carga admissivel incluí fator de segurança 4.
Código pautal

Dimensões

Profundidade de montagem (mín.) 25
Tijolo Mz12 1.95
d-D M8
Profundidade do furo (mín.) 25
Furo ø 10
Furo ø em construção 9.5
L (mm) 25
P 1.25
Tipo PA4 M8X25

Descrição

O fixador de latão fischer PA 4 é um fixador especial para a fixação de parafusos métricos em materiais de construção de painéis finos. A fixação de latão é colocada na instalação pré-posicionada. Quando se introduz o parafuso, o tampão expande-se e fixa-se no material de construção. O fixador de latão fischer PA 4 é ideal para fixar puxadores, cantoneiras ou lâmpadas em materiais de painéis de madeira, placas de plástico e também em concreto, tijolo maciço e tijolo sílico-calcário maciço.

Números do artigo

Referência 63410.080.025
EAN 4006209504857
UBB 950372021812
UNSPSC 31162101
Artigo do fabricante nr 50485

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.