text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer nsb 2/40 anilha de pregos


Referência 48308FIS
Com prego Sim
Comprimento do prego (mm) 40
Endurecida Não
Diâmetro do prego (mm) 6
Material do prego Outro
Disco de material Outro
Marca Fischer
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Com prego Sim
Comprimento do prego (mm) 40
Endurecida Não
Diâmetro do prego (mm) 6
Material do prego Outro
Disco de material Outro
Marca Fischer
Características principais Functioning - Align the nail disc with either dimensions 27 mm or 34 mm, depending on the slot width, and hit the nail in with the hammer. - The disc fixes the cable in the wall slot.
Peso por peça (g) 2.366
Código pautal

Números do artigo

Referência 48308FIS
EAN 4006209483084
UBB 500616811567
UNSPSC 53131621
Artigo do fabricante nr 48308
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.