text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer n 8x80/40 s caixa pregador


Referência
Cor Cinza
Espessura de montagem (mm) 40
Forma do pino Parafuso de prego
Comprimento (m) 80
Diâmetro do furo (mm) 8
Tampão de material Plástico
Adequado para betão com gás Sim
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Espessura de montagem (mm) 40
Forma do pino Parafuso de prego
Comprimento (m) 80
Diâmetro do furo (mm) 8
Tampão de material Plástico
Adequado para betão com gás Sim
Com rebordo Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para tubos de ferro fundido Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Com prego de parafuso Sim
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Não
Instalação espaçada Não
Adequado para betão celular Sim
Adequado para tijolo maciço Sim
Adequado para tubo de aço Sim
Adequado para tubo de cobre Sim
Adequado para tubo de aço inoxidável Sim
Adequado para tubo de alumínio Sim
Adequado para tubo de plástico Sim
Adequado para a bobina do tubo Sim
Adequado para tubos de parede fina Sim
Marca Fischer
Peso por peça (g) 2825
Código pautal

Números do artigo

Referência 63169.080.080
EAN 4048962191752
UBB 500729313436
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 523730

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.