text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer n 6x60/30 s caixa de pregos verde


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Cor Verde
Espessura de montagem (mm) 30
Forma do pino Parafuso de prego
Comprimento (m) 60
Diâmetro do furo (mm) 6
Embalado por 45
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 60 mm
Cor Verde
Espessura de montagem (mm) 30
Forma do pino Parafuso de prego
Comprimento (m) 60
Diâmetro do furo (mm) 6
Tampão de material Plástico
Adequado para betão com gás Sim
Com rebordo Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Com prego de parafuso Sim
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Não
Instalação espaçada Não
Adequado para betão celular Sim
Adequado para tijolo maciço Sim
Marca Fischer
TCor Verde
Material Plástico
Tipo nº. N
Peso por peça (g) 288
Código pautal

Números do artigo

Referência 63238.060.060
EAN 4048962199710
UBB 500728221952
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 524847

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.