text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer mauerwerkbohrer 8/120/400 + kerf


Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Broca de diâmetro (mm)
Mostrar todas diâmetros
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 400
Broca de diâmetro (mm) 8
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Sim
Broca em espiral Sim
Marca Fischer
Peso por peça (g) 151
Código pautal

Números do artigo

Referência 63447.080.120
EAN 4048962204698
UBB 500729343888
UNSPSC 31161601
Artigo do fabricante nr 530686

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.