text.skipToContent text.skipToNavigation
Devido a uma falha global nos serviços da Microsoft, não conseguimos atualmente enviar nem receber e-mails. Recomendamos que entre em contacto connosco por telefone ou que efetue a sua encomenda através da nossa loja online.

Fischer m 8s ficha


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Material Plástico
Endurecida Não
Marca Fischer
TCor Bege
Material Plástico
Rosca Métrica
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Material Plástico
Endurecida Não
Marca Fischer
TCor Bege
Material Plástico
Rosca Métrica
Tipo nº. MS
Peso por peça (g) 2.22
Info
  • A bucha tipo MS é aplicada com parafusos métricos.
  • Carga admissível inclui o fator de segurança 7.
Código pautal

Dimensões

Tijolo Mz12 0.33
Betão ≥ C20/25 0.54
d-D M8
Profundidade do furo (mín.) 70
Furo ø 10
L (mm) 50
Tijolo arenoso ≥ KS12 0.33
Tipo M8 S

Números do artigo

Referência 63160.080.001
EAN 4006209501535
UBB 950372022984
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 50153

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.