text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer kdh 4 fixação de alternância


Referência
Tipo Com ganchos de teto
Comprimento da ficha de ancoragem (mm) 95
Tamanho da rosca (métrica) 4
Diâmetro do furo (mm) 14
Espessura máxima da placa (mm) 35
Profundidade mínima da cavidade (mm) 34
Com anilha Sim
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Tipo Com ganchos de teto
Comprimento da ficha de ancoragem (mm) 95
Tamanho da rosca (métrica) 4
Diâmetro do furo (mm) 14
Espessura máxima da placa (mm) 35
Profundidade mínima da cavidade (mm) 34
Com anilha Sim
Com porca hexagonal Sim
Com porca de bolota Não
Marca Fischer
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Tipo nº. K
Peso por peça (g) 22
Info
  • Nrec = Carga recomendada kN.
  • Incluí fator de segurança 2,25.
  • Falha/dobra do gancho é decisiva.
    • KD & KDH= Aço.
    • K= Plástico.
Código pautal

Dimensões

Profundidade da cavidade (mín.) 34
d-D M4
Furo ø 14
L (mm) 80
Espessura do material (mín.) 35
Nrec 0.13
Tipo KDH-4

Números do artigo

Referência 63260.002.004
EAN 4006209801840
UBB 950372013819
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 80184

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.