text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer kd 4 fixação de alternância


Referência
Tipo Com torneira de rosca
Comprimento da ficha de ancoragem (mm) 105
Tamanho da rosca (métrica) 4
Diâmetro do furo (mm) 14
Espessura máxima da placa (mm) 69
Profundidade mínima da cavidade (mm) 34
Com anilha Sim
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Tipo Com torneira de rosca
Comprimento da ficha de ancoragem (mm) 105
Tamanho da rosca (métrica) 4
Diâmetro do furo (mm) 14
Espessura máxima da placa (mm) 69
Profundidade mínima da cavidade (mm) 34
Com anilha Sim
Com porca hexagonal Sim
Com porca de bolota Não
Marca Fischer
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Tipo nº. K
Peso por peça (g) 19.88
Info
  • Nrec = Carga recomendada kN.
  • Incluí fator de segurança 2,25.
  • Falha/dobra do gancho é decisiva.
    • KD & KDH= Aço.
    • K= Plástico.
Código pautal

Dimensões

Profundidade da cavidade (mín.) 34
d-D M4
Furo ø 14
L (mm) 100
Espessura do material (mín.) 69
Nrec 0.9
Tipo KD-4

Números do artigo

Referência 63260.001.004
EAN 4006209801833
UBB 950372013736
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 80183

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.