Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Ancoragem
Químico
91462FIS
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
Fischer gs 12 x 120 pino roscado 4.6 gal.
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
91462FIS
Diâmetro
Comprimento
Proteção da superfície
Zincado galvânico/eletrolítico
Comprimento (m)
120
Tipo de rosca
Métrico
Material
Aço
Tamanho da rosca (métrica)
12
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
120 mm
Proteção da superfície
Zincado galvânico/eletrolítico
Comprimento (m)
120
Tipo de rosca
Métrico
Material
Aço
Tamanho da rosca (métrica)
12
Rosca esquerda
Não
Marca
Fischer
Peso por peça (g)
86
Info
C
cr
, N = Characteristic Edge distance (tensile).
C
min.
= Minimum edge distance (tensile).
d
f
= Hole diameter in fixture.
d
o
= Hole diameter in substrate.
h
ef
= Effective embedment depth.
h
min
= Minimum substrate thickness.
h
o
= Minimum hole depth.
S
cr
, N = Characteristic spacing.
Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
91462FIS
EAN
4006209914625
UBB
500616788229
UNSPSC
31161601
Artigo do fabricante nr
91462
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc