text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gs 12/80 pino roscado 4.6 gal.


Referência 91444FIS
Diâmetro
Comprimento
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Comprimento (m) 80
Tipo de rosca Métrico
Material Aço
Tamanho da rosca (métrica) 12
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 80 mm
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Comprimento (m) 80
Tipo de rosca Métrico
Material Aço
Tamanho da rosca (métrica) 12
Rosca esquerda Não
Marca Fischer
Peso por peça (g) 56.8
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Código pautal

Números do artigo

Referência 91444FIS
EAN 4006209914441
UBB 500616788062
UNSPSC 31161601
Artigo do fabricante nr 91444
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.