text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gs 12/150 com pino roscado 4.6 gal.


Referência 91463FIS
Diâmetro
Comprimento
Comprimento (m) 150
Material Aço
Tamanho da rosca (métrica) 12
Rosca esquerda Não
Marca Fischer
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 150 mm
Comprimento (m) 150
Material Aço
Tamanho da rosca (métrica) 12
Rosca esquerda Não
Marca Fischer
Peso por peça (g) 107.2
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Código pautal

Números do artigo

Referência 91463FIS
EAN 4006209914632
UBB 500616788302
UNSPSC 31161601
Artigo do fabricante nr 91463
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.