text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gs 10/60 a4 parafuso roscado


Referência
Com parafuso Não
Comprimento (m) 60
Material Aço inoxidável
Tamanho da rosca (métrica) 10
Adequado para betão com gás Não
Adequado para parafuso de autocarro Sim
Com rebordo Sim
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Com parafuso Não
Comprimento (m) 60
Material Aço inoxidável
Tamanho da rosca (métrica) 10
Adequado para betão com gás Não
Adequado para parafuso de autocarro Sim
Com rebordo Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Adequado para pedra natural Sim
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos Não
Adequado para placas de gesso cartonado Não
Adequado para madeira Não
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Não
Instalação espaçada Não
Adequado para betão celular Não
Adequado para fibra/chipboard Não
Adequado para tijolo maciço Sim
Adequado para tijolo de perfuração vertical Não
Rosca esquerda Não
Marca Fischer
Material Aço inoxidável
Peso por peça (g) 1480
Código pautal

Números do artigo

Referência 63136.100.060
EAN 4048962423341
UBB 500729302959
UNSPSC 31161601
Artigo do fabricante nr 559701

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.