text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fzub 12x80 broca zykon


Referência 60626FIS
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 80
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 80
Broca de diâmetro (mm) 12
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 80
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Fischer
Para tipo FZA 12 x 80 M8 D/30
Peso por peça (g) 228.1
Código pautal

Números do artigo

Referência 60626FIS
EAN 4006209606261
UBB 500616765524
UNSPSC 31162101
Artigo do fabricante nr 60626
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.