text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Clou à béton Acier Electro zingué FNH 8/130


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fischer
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Tapez non. FNH
Poids par pièce (g) 22.8
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 8 mm
Longueur 130 mm
Marque Fischer
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Tapez non. FNH
Poids par pièce (g) 22.8
Info
  • Profondeur de forage (min.) en cas de montage par saignée.
  • Les charges admissibles (kN) valides pour applications non-structural
  • La charge admissible inclut le facteur de sécurité 4
Code Douanier

Dimensions

Béton ≥ C20/25 0.7
D (mm) 8
Profondeur de forage (min.) 140
Foret ø 8
Profondeur d’anchrage effective (hef) 40
long. (max.) 90
L (mm) 130
Type FNH8/130

Numéros d'articles

Numéro d'article 63224.080.130
EAN 4048962293333
UBB 500676092769
UNSPSC 31162103
N° Article du fabricant 541907

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.