text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fnh 6/40 manga para pregos


A manga de pregos fischer FNH é uma manga de mola de fácil utilização, feita de aço resistente à corrosão. A manga de pregos é introduzida com o martelo na instalação de passagem, poupando tempo, e expande-se ao longo de todo o seu comprimento no furo. Desta forma, é possível fixar, de forma económica, subconstruções de madeira e metal, perfis metálicos e madeiras esquadriadas em materiais de construção sólidos em áreas interiores e, temporariamente, em áreas exteriores.

Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fischer
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 6 mm
Comprimento 40 mm
Marca Fischer
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Tipo nº. FNH
Peso por peça (g) 4.25
Info
  • Profundidade de furo (min.) para fixação passante.
  • Cargas admissíveis em kN são válidas para aplicações não-estruturais
  • Os fatores de segurança requeridos são tidos em conta.
Código pautal

Dimensões

Betão ≥ C20/25 0.5
D (mm) 6
Profundidade do furo (mín.) 50
Furo ø 6
Profundidade de ancoragem efectiva (hef) 30
Escala de aperto (máx.) 10
L (mm) 40
Tipo FNH6/40

Descrição

A manga de pregos fischer FNH é uma manga de mola de fácil utilização, feita de aço resistente à corrosão. A manga de pregos é introduzida com o martelo na instalação de passagem, poupando tempo, e expande-se ao longo de todo o seu comprimento no furo. Desta forma, é possível fixar, de forma económica, subconstruções de madeira e metal, perfis metálicos e madeiras esquadriadas em materiais de construção sólidos em áreas interiores e, temporariamente, em áreas exteriores.

Números do artigo

Referência 63224.060.040
EAN 4048962293265
UBB 500676092017
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 541895

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.