text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fnh 5/50 manga de prego


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fischer
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Tipo nº. FNH
Peso por peça (g) 3.064
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 5 mm
Comprimento 50 mm
Marca Fischer
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Tipo nº. FNH
Peso por peça (g) 3.064
Info
  • Profundidade de furo (min.) para fixação passante.
  • Cargas admissíveis em kN são válidas para aplicações não-estruturais
  • Os fatores de segurança requeridos são tidos em conta.
Código pautal

Dimensões

Betão ≥ C20/25 0.1
D (mm) 5
Profundidade do furo (mín.) 60
Furo ø 5
Profundidade de ancoragem efectiva (hef) 20
Escala de aperto (máx.) 30
L (mm) 50
Tipo FNH5/50

Números do artigo

Referência 63224.050.050
EAN 4048962293241
UBB 500676091852
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 541893

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.