text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis a m6x75 r haste roscada


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Tipo Dobra rígida
Comprimento (m) 75
Tamanho da rosca (métrica) 6
Diâmetro do furo (mm) 8
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 50
Embalado por 20
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 75 mm
Tipo Dobra rígida
Comprimento (m) 75
Tamanho da rosca (métrica) 6
Diâmetro do furo (mm) 8
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 50
Com cápsula de resina Não
Marca Fischer
Material Aço inoxidável
Aprovação ETA Yes
Peso por peça (g) 17.705
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Código pautal

Números do artigo

Referência 90437FIS
EAN 4006209904374
UBB 500616697636
UNSPSC 31161601
Artigo do fabricante nr 90437

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.