text.skipToContent text.skipToNavigation
Devido a uma falha global nos serviços da Microsoft, não conseguimos atualmente enviar nem receber e-mails. Recomendamos que entre em contacto connosco por telefone ou que efetue a sua encomenda através da nossa loja online.

Fischer fhy m10 r


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Sistema de aparafusamento Outro
Profundidade mínima do furo (mm) 65
Comprimento (m) 52
Diâmetro do furo (mm) 16
Dispositivo de fixação Outro
Suporte Âncora dividida
Embalado por 20
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Sistema de aparafusamento Outro
Profundidade mínima do furo (mm) 65
Comprimento (m) 52
Diâmetro do furo (mm) 16
Dispositivo de fixação Outro
Suporte Âncora dividida
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Com colarinho Não
Modelo de ancoragem Rosca externa
Resistente ao fogo Sim
Marca Fischer
Material Aço inoxidável
Tratamento sup. Zincado
Tipo nº. FHY R
Peso por peça (g) 6.51
Código pautal

Números do artigo

Referência 63433.100.002
EAN 4048962469806
UBB 500728058107
UNSPSC 31161619
Artigo do fabricante nr 566673

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.