text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer exa-ig m8 zp parafuso de ancoragem


Referência 512259FIS
Sistema de aparafusamento Outro
Profundidade mínima do furo (mm) 60
Tamanho da rosca (métrica) 8
Diâmetro do furo (mm) 10
Número de anilhas 0
Dispositivo de fixação Porca
Suporte Âncora dividida
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Profundidade mínima do furo (mm) 60
Tamanho da rosca (métrica) 8
Diâmetro do furo (mm) 10
Número de anilhas 0
Dispositivo de fixação Porca
Suporte Âncora dividida
Número de porcas 0
Instalação por pressão Não
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Âncora de proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Adequado para lajes alveolares Não
Com colarinho Não
Fixação por ferramenta de expansão Sim
Modelo de ancoragem Rosca interna
Marca Fischer
Comprimento total 50

Números do artigo

Referência 512259FIS
EAN 4048962115369
UBB 500616676192
UNSPSC 31161601
Artigo do fabricante nr 512259
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.