text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer exa-ig m8 r parafuso de ancoragem


Referência 512264FIS
Sistema de aparafusamento Outro
Profundidade mínima do furo (mm) 60
Tamanho da rosca (métrica) 8
Diâmetro do furo (mm) 10
Número de anilhas 0
Dispositivo de fixação Porca
Suporte Âncora dividida
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Profundidade mínima do furo (mm) 60
Tamanho da rosca (métrica) 8
Diâmetro do furo (mm) 10
Número de anilhas 0
Dispositivo de fixação Porca
Suporte Âncora dividida
Número de porcas 0
Instalação por pressão Não
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Qualidade do material âncora Outro
Âncora de proteção da superfície Não tratado
Adequado para lajes alveolares Não
Com colarinho Não
Fixação por ferramenta de expansão Sim
Modelo de ancoragem Rosca interna
Marca Fischer
Comprimento total 50

Números do artigo

Referência 512264FIS
EAN 4048962115406
UBB 500616676507
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 512264
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.