text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer exa 24/40 zp parafuso de ancoragem


Referência 512254FIS
Diâmetro
Comprimento
Largura da chave (mm) 36
Comprimento (m) 250
Tamanho da rosca (métrica) 24
Diâmetro do furo (mm) 24
Número de anilhas 1
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M24
Comprimento 70 mm
Largura da chave (mm) 36
Comprimento (m) 250
Tamanho da rosca (métrica) 24
Diâmetro do furo (mm) 24
Número de anilhas 1
Dispositivo de fixação Porca
Suporte Âncora dividida
Número de porcas 1
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Espessura máxima de fixação (mm) 40
Âncora de proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Adequado para lajes alveolares Não
Com colarinho Não
Fixação por ferramenta de expansão Não
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Advised drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • kN = Recommended load in kN.
  • The allowable load is valid for 1 separate anchor, for cracked concrete (tensile zone) in the class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and when the Scr, N and Ccr, N are not exceeded.
  • For the final calculations, it is mandatory to take into account the entire European Technical Approval (ETA), which is available on request.
  • ETA option only for M8-M20

Dimensões

d-D M24
do 24
Furo ø 24
hef 158
L (mm) 70
Min. td 230
Comprimento da bucha 253
s 36
tfix 40

Números do artigo

Referência 512254FIS
EAN 4048962115314
UBB 500616675939
UNSPSC 31162101
Artigo do fabricante nr 512254
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.