text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ebb 8x25 stop drill


Referência
Broca de diâmetro (mm)
Mostrar todas diâmetros
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 27
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Broca de diâmetro (mm) 8
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 27
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Marca Fischer
Peso por peça (g) 121.1
Código pautal

Números do artigo

Referência 63000.080.025
EAN 4048962217414
UBB 500729256676
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 532607

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.