text.skipToContent text.skipToNavigation
Estamos atualmente a enfrentar um problema técnico. As informações sobre stocks e preços estão temporariamente indisponíveis e, neste momento, não é possível efetuar encomendas. Pedimos desculpa pelo incómodo.

Fischer ebb 12x25 stop drill


Referência
Broca de diâmetro (mm)
Mostrar todas diâmetros
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 27
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Broca de diâmetro (mm) 12
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 27
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Marca Fischer
Peso por peça (g) 134
Código pautal

Números do artigo

Referência 63000.120.025
EAN 4048962217438
UBB 500729256833
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 532609

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.