text.skipToContent text.skipToNavigation
Devido a uma falha global nos serviços da Microsoft, não conseguimos atualmente enviar nem receber e-mails. Recomendamos que entre em contacto connosco por telefone ou que efetue a sua encomenda através da nossa loja online.

Fischer duoxpand 10x80 t frame fixing


Referência
Cor Cinza
Tipo Bujão de ancoragem universal
Com parafuso Sim
Comprimento (m) 80
Material Plástico
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 10
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Cinza
Tipo Bujão de ancoragem universal
Com parafuso Sim
Comprimento (m) 80
Material Plástico
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 10
Adequado para betão com gás Sim
Adequado para parafuso de autocarro Sim
Com rebordo Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para tubos de ferro fundido Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Adequado para pedra natural Sim
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos Não
Adequado para placas de gesso cartonado Não
Adequado para madeira Não
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Não
Instalação espaçada Não
Adequado para betão celular Sim
Adequado para fibra/chipboard Não
Adequado para tijolo maciço Sim
Adequado para tijolo de perfuração vertical Sim
Adequado para tubo de aço Sim
Adequado para tubo de cobre Sim
Adequado para tubo de aço inoxidável Sim
Adequado para tubo de alumínio Sim
Adequado para tubo de plástico Sim
Adequado para a bobina do tubo Sim
Adequado para tubos de parede fina Sim
Marca Fischer
Material Aço
Peso por peça (g) 1356
Código pautal

Números do artigo

Referência 63301.100.080
EAN 4048962440164
UBB 500729329523
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 562155

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.