text.skipToContent text.skipToNavigation
Devido a uma falha global nos serviços da Microsoft, não conseguimos atualmente enviar nem receber e-mails. Recomendamos que entre em contacto connosco por telefone ou que efetue a sua encomenda através da nossa loja online.

Fischer duoxpand 10x120 t frame fixing


Referência
Tipo Bujão de ancoragem universal
Com parafuso Sim
Comprimento (m) 120
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 10
Adequado para betão com gás Sim
Adequado para parafuso de autocarro Sim
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Tipo Bujão de ancoragem universal
Com parafuso Sim
Comprimento (m) 120
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 10
Adequado para betão com gás Sim
Adequado para parafuso de autocarro Sim
Com rebordo Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Adequado para pedra natural Sim
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos Não
Adequado para placas de gesso cartonado Não
Adequado para madeira Não
Instalação por pressão Sim
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Não
Instalação pré-posicionada Não
Instalação espaçada Não
Instalação espaçada Não
Adequado para betão celular Sim
Adequado para fibra/chipboard Não
Adequado para tijolo maciço Sim
Adequado para tijolo de perfuração vertical Sim
Adequado para lajes alveolares Não
Com colarinho Não
Fixação por ferramenta de expansão Não
Marca Fischer
Material Aço
Peso por peça (g) 1924
Código pautal

Números do artigo

Referência 63301.100.120
EAN 4048962440188
UBB 500729329788
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 562157

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.