text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer duopower 8x65 ficha de fecho


Material de 2 componentes e 3 funções assegura elevada deslocação do material, facilitando as cargas pesadas. Dependendo dos materiais de construção, a bucha ativa a função ótima do produto (expansão, dobrando, amarrar) para o melhor suporte. O Duopower é adequado para instalações pré-posicionados e Pushthrough. Adequado para parafusos de madeira, aglomerado e pernos. Comprimento do parafuso = comprimento da bucha + espessura da fixação + 1x diâmetro do parafuso. No caso de materiais de construção de placas, a parte sem rosca do parafuso não deve ser maior que a fixação.

Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Cor Cinza
Tipo Bujão de ancoragem universal
Com parafuso Não
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 8 mm
Comprimento 65 mm
Cor Cinza
Tipo Bujão de ancoragem universal
Com parafuso Não
Comprimento (m) 65
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 8
Profundidade do furo (mm) 75
Adequado para betão com gás Sim
Adequado para parafuso de autocarro Sim
Com rebordo Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Adequado para pedra natural Sim
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos Não
Adequado para placas de gesso cartonado Sim
Adequado para madeira Sim
Instalação por pressão Não
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Adequado para betão celular Sim
Adequado para fibra/chipboard Sim
Adequado para tijolo maciço Sim
Adequado para tijolo de perfuração vertical Sim
Marca Fischer
TCor Cinza/Vermelho
Material Plástico
Material técnico Nylon
Tipo nº. DUOPOWER
Peso por peça (g) 3.33
Código pautal

Dimensões

Tijolo Mz12 0.69
Betão celular PB2, PP2 (G2) 0.1
Betão celular PB4, PP4 (G4) 0.6
Betão C20/25 2.3
D (mm) 8
Profundidade do furo (mín.) 75
Furo ø 8
Tijolo oco KSL12 0.7
L (mm) 65
Espessura do material (mín.) 12.5
Placa de gesso ≥ 2x12,5mm 0.17
Placa de gesso 12,5mm 0.15
Tijolo arenoso KS12 1
Pedra Perfurada Hlz12 0.4
Parafusos para madeira 6

Descrição

Material de 2 componentes e 3 funções assegura elevada deslocação do material, facilitando as cargas pesadas. Dependendo dos materiais de construção, a bucha ativa a função ótima do produto (expansão, dobrando, amarrar) para o melhor suporte. O Duopower é adequado para instalações pré-posicionados e Pushthrough. Adequado para parafusos de madeira, aglomerado e pernos. Comprimento do parafuso = comprimento da bucha + espessura da fixação + 1x diâmetro do parafuso. No caso de materiais de construção de placas, a parte sem rosca do parafuso não deve ser maior que a fixação.

Números do artigo

Referência 63280.080.065
EAN 4048962262186
UBB 500654177061
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 538251

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.