text.skipToContent text.skipToNavigation

FERRAMENTA INS TP610 M3


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Para diâm. nom. 3
Para medida nom. d1 3
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Tipo nº. 610
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M3
Marca Fabory
Para diâm. nom. 3
Para medida nom. d1 3
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Tipo nº. 610
Peso por peça (g) 0.045
Info
  • Não estão disponiveis peças suplentes para esta ferramenta manual.
    • Ferramenta para inserção manual (com a ajuda de uma chave de caixa ou de uma chave de boca aberta) de inserções de roscas autorroscantes dos tipos 302, 307 e 308.
    • d1 = ferramenta adequada para este diâmetro interior do inserto.
    • S = encaixe quadrado entre faces.
    • S1 = Contraporca entre faces.
    • Não estão disponíveis peças sobressalentes para esta ferramenta.
Código pautal

Dimensões

L 55
S 5
S1 7

Números do artigo

Referência 71595.030.001
EAN 8715494295598
UBB 500503850660
UNSPSC 31162802

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.