text.skipToContent text.skipToNavigation

FATH Base Plástico Poliamida (nylon) 60MM


Referência
Marca FATH
Material Plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Peso por peça (g) 35.85
Info
  • Com varões roscados M6 - M16 dimensão "F" é 32,5 mm, com varões roscados M20 - M30 dimensão "F" é 29,5 mm
  • Placa antiderrapante: Elastómero termoplástico, ≈70° Shore APreto
Código pautal
Embalado por 4
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca FATH
Material Plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Peso por peça (g) 35.85
Info
  • Com varões roscados M6 - M16 dimensão "F" é 32,5 mm, com varões roscados M20 - M30 dimensão "F" é 29,5 mm
  • Placa antiderrapante: Elastómero termoplástico, ≈70° Shore APreto
Código pautal

Dimensões

D 59
Max. load (PA, kg) 900
Max. load (die cast zinc, kg) 3000
Max. load (stainless steel, kg) 3500
Tamanho 60MM

Números do artigo

Referência 57747.000.060
EAN 8715493260511
UBB 203185049152
UNSPSC 31160000
Artigo do fabricante nr 098D060KG

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.