text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom VSE 1000V Chave hexagonal isolada 4mm Aço 125mm


Referência 2Q991611
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Tipo Em ângulo reto
Comprimento do veio (mm) 113
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 125
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 4
Comprimento total (mm) 125
Tipo Em ângulo reto
Comprimento do veio (mm) 113
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 125
Com cavilha Não
Comprimento da perna curta (mm) 85
Marca Facom
Peso por peça (g) 47
Código pautal
Model 83.AVSE

Números do artigo

Referência 2Q991611
EAN 3148511246672
UBB 500638904416
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 83.4AVSE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.