text.skipToContent text.skipToNavigation

Saca-vigas roscado Facom 280mm largura do mordente 300mm profundidade do mordente


Referência 6S822328
Tipo Outro
Adequado para Acionamento manual
Força de tração máxima (N) 39.24
Tipo de excitação Chapa de aço ST 37
Comprimento (m) 340
Número de ganchos 2
Alcance de fixação (mm) 400
Embalado por 1

Especificações

Tipo Outro
Adequado para Acionamento manual
Força de tração máxima (N) 39.24
Tipo de excitação Chapa de aço ST 37
Comprimento (m) 340
Número de ganchos 2
Alcance de fixação (mm) 400
Tamanho da rosca lado do punção (mm) 27
Lado do atuador de tamanho de rosca (mm) 21
Extensão de aperto (tração interna) (mm) 280 - 280
Marca Facom
Peso por peça (g) 5429
Código pautal

Números do artigo

Referência 6S822328
EAN 3148510703664
UBB 500639262293
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr U.53K3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.