text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Suporte de parafuso 3 x 100

Referência 9F065607
Comprimento total (mm)
Tipo Direto
Peso 37
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 3
Espessura da lâmina (mm) 0.5
Função de fixação Sim

Especificações

Comprimento total (mm) 190
Tipo Direto
Peso 37
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 3
Espessura da lâmina (mm) 0.5
Função de fixação Sim
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 1 componente
Acionamento quadrado/hexagonal Nenhum
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Sim
Com proteção anti-rotação Não
Marca Facom

Números do artigo

Referência 9F065607
EAN 3148510055503
UBB 500638784040
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr AFR.3X100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.