text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Standard bit 30


Referência 6O778894
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 25
Tamanho (TX) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 5.49
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 25
Tamanho (TX) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Marca Facom
Peso por peça (g) 6
Código pautal

Números do artigo

Referência 6O778894
EAN 3148510258201
UBB 500639109007
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr EX.130
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.