text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Standard bit 3/8


Referência 1V601284
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Sextavado
Comprimento total (mm) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação (mm) 7.94
Marca Facom
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 9.52
Sistema de aparafusamento Sextavado
Comprimento total (mm) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação (mm) 7.94
Marca Facom
Peso por peça (g) 16
Código pautal

Números do artigo

Referência 1V601284
EAN 3148510233826
UBB 500639076669
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr EH.203/8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.