text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket bit 8740 C HF Chave de 1/2 polegada largura 4 mm comprimento 140 mm


Referência 6D575128
Diâmetro 21.5
Comprimento (m) 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 101.5
Dimensão (mm) 4
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 21.5
Comprimento (m) 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 101.5
Dimensão (mm) 4
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 85
Código pautal
Model 8740 C HF
Type Zyklop Bit Socket

Números do artigo

Referência 6D575128
EAN 4013288183484
UBB 500643583239
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 05003840001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.