text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom screwdriver AV.HT2CPB


Referência 4A654356
Alimentação eléctrica Do objeto de teste (sem bateria)
Teste de continuidade Não
Indicação de continuidade Ótico
Comprimento (m) 190
Comprimento da lâmina (mm) 65
Indicação da tensão Lâmpada de brilho
Carga de base interna Não
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Alimentação eléctrica Do objeto de teste (sem bateria)
Teste de continuidade Não
Indicação de continuidade Ótico
Comprimento (m) 190
Comprimento da lâmina (mm) 65
Indicação da tensão Lâmpada de brilho
Carga de base interna Não
Indicação de fase monopolar Não
Deteção de tensão sem contacto Não
Retenção de dados Não
Indicação LC de iluminação de fundo Não
Proteção do dispositivo de teste Sim
Ponto de medição de relâmpagos Não
Gama de medição da tensão (V) ['110', '250']
Indicação do sentido de rotação do campo Não
Carga comutável Não
Categoria do circuito de medição Nenhum
Tipo de teste 1 pólo
Utilizável em caso de precipitação Não
Marca Facom
Peso por peça (g) 0.033
Código pautal

Números do artigo

Referência 4A654356
EAN 3662424073892
UBB 500698986386
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr AV.HT2CPB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.