text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Roquetes 3/8'

Referência 4U332424
Altura 29
Peso 240
Diâmetro da cabeça (mm) 29
Comprimento (m) 210
Proteção de isolamento 1000 V Não
À prova de explosão Não
Modelo de alimentação por calha Não

Especificações

Altura 29
Peso 240
Diâmetro da cabeça (mm) 29
Comprimento (m) 210
Proteção de isolamento 1000 V Não
À prova de explosão Não
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 9.53
Ângulo de rotação para trás (°) 5
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Comprimento da cabeça (mm) 15
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Comprimento da vara (mm) 195

Números do artigo

Referência 4U332424
EAN 3662424028038
UBB 500641373476
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr JL.171SLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.