text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Roquetes 1/4'


Referência 7Q892192
Altura 23
Peso 110
Diâmetro da cabeça (mm) 22
Comprimento (m) 121
Proteção de isolamento 1000 V Não
À prova de explosão Não
Modelo de alimentação por calha Não
Embalado por 1

Especificações

Altura 23
Peso 110
Diâmetro da cabeça (mm) 22
Comprimento (m) 121
Proteção de isolamento 1000 V Não
À prova de explosão Não
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Ângulo de rotação para trás (°) 5
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Comprimento da cabeça (mm) 11
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Comprimento da vara (mm) 110
Marca Facom
Peso por peça (g) 110
Código pautal

Números do artigo

Referência 7Q892192
EAN 3662424028021
UBB 500641373211
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr RL.171SLS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.