text.skipToContent text.skipToNavigation

Termómetro de infravermelhos Facom -60-625°C 16:1 D/S Ratio Emissividade ajustável 49 x 132 x 146mm


Referência 4D896388
Memória do valor medido Não
Indicação Digital
Interface Sim
Gama de medição (mm) ['-60', '500']
Medição da temperatura diferencial Sim
Medição da humidade relativa do ar Não
Medição da humidade do material Não
Embalado por 1

Especificações

Memória do valor medido Não
Indicação Digital
Interface Sim
Gama de medição (mm) ['-60', '500']
Medição da temperatura diferencial Sim
Medição da humidade relativa do ar Não
Medição da humidade do material Não
Ecrã múltiplo Não
Elemento térmico RTD Não
Elemento térmico tipo B Não
Elemento térmico tipo E Não
Elemento térmico tipo J Não
Elemento térmico tipo K Sim
Elemento térmico tipo N Não
Elemento térmico tipo R Não
Elemento térmico do tipo S Não
Elemento térmico tipo T Não
Medição por infravermelhos Sim
Sensor separado Não
Marca Facom
Peso por peça (g) 330
Código pautal

Números do artigo

Referência 4D896388
EAN 3148519066111
UBB 500582033527
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DX.T100PB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.