text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom HYDROPNEUMATIC PRESS 30T


Referência 5L985699
Largura 140
Altura 1840
Diâmetro do furo (mm) 58
Comprimento (m) 795
Peso da máquina (kg) 185
Pressão máxima de funcionamento (psi) 123.28
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Largura 140
Altura 1840
Diâmetro do furo (mm) 58
Comprimento (m) 795
Peso da máquina (kg) 185
Pressão máxima de funcionamento (psi) 123.28
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Marca Facom
Peso por peça (g) 210000
Código pautal

Números do artigo

Referência 5L985699
EAN 3662424089015
UBB 500700020638
UNSPSC 48102100
Artigo do fabricante nr W.430PN
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.