text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Conjunto chaves luneta 8X9


Referência 4V447358
Comprimento (m) 240
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 9
Chave de tamanho pequeno (mm) 8
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 11.8
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 240
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 9
Chave de tamanho pequeno (mm) 8
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 11.8
Largura da cabeça grande (mm) 13.3
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 65
Código pautal

Números do artigo

Referência 4V447358
EAN 3148519379952
UBB 500638514439
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 59L.8X9
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.