text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Conjunto chaves luneta 6X7


Referência 1H769327
Comprimento (m) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 7
Chave de tamanho pequeno (mm) 6
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 10.2
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 7
Chave de tamanho pequeno (mm) 6
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 10.2
Largura da cabeça grande (mm) 11.6
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 50
Código pautal

Números do artigo

Referência 1H769327
EAN 3148519379877
UBB 500638514272
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 59L.6X7
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.