text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Conjunto chaves luneta 14X15


Referência 0K059247
Comprimento (m) 364
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 15
Chave de tamanho pequeno (mm) 14
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 20
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 364
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 15
Chave de tamanho pequeno (mm) 14
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 20
Largura da cabeça grande (mm) 21.5
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 260
Código pautal

Números do artigo

Referência 0K059247
EAN 3148519379365
UBB 500638513282
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 59L.14X15
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.