text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Combination ratcheting wrench 14MM

Descrição

Standard ratchet combination wrenches: for all current applications. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 6 mm 6° for dimensions 7, 8 and 9 mm). Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 8S283261
EAN 3148518201216
UBB 500638473834
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 467.14
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.