text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves roquete 9MM


Referência 4M350275
Comprimento (m) 139.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 9
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 24.6
Largura da cabeça grande (mm) 24.6
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 139.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 9
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 24.6
Largura da cabeça grande (mm) 24.6
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 6
Marca Facom
Peso por peça (g) 77
Código pautal

Números do artigo

Referência 4M350275
EAN 3148511166413
UBB 500638548841
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 70A.9
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.