text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves roquete 12X13MM

Descrição

Detect the tool thanks to its fluorescence, activated by a lamp or UV neon light. Detectable in black or dark environment up to 5 meters. 15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 6 mm 6° for dimensions 7, 8 and 9 mm). Ring head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 5L332361
EAN 3662424989162
UBB 500638540095
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 65.12X13F
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.